Prix : 259,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tuff de bois vous apporte l’outil parfait pour votre journal en faisant glisser et en soulevant les besoins. Cet un outil peut déraper et soulevez vos journaux avec les mâchoires ouverture de 2" de large jusqu'à 22" large, leur permettant de s’adapter à une grande variété de journaux. Le design unique grappin a un anneau forgé pour donner force de levage ou glisser, ce qui permet du grappin de lever jusqu'à lb 3000 simplement utiliser votre VTT, UTV ou tracteur utilitaire, faire glisser l’attaquer ou utiliser votre chargeuse ou la pelleteuse pour utiliser le grappin pour le levage un ND de déplacer vos journaux. La mâchoire a des dents pointues avec stabilité de serrage supérieure pour vous donner un endroit sûr tenir en toute sécurité, soulever ou dérapage se connecte. Avec une construction robuste en acier, le grappin de tuf du bois est construit pour être durables et fiables. Le grappin a une couche de poudre de finition pour que le grappin sera durable et résiste à la corrosion. La conception compacte de la mâchoire permet facile à transporter. Facile à fixer, grappin de bois Tuff est idéal pour le levage des billes sur les remorques, passer les journaux à votre zone de coupe, effacement des journaux à partir d’une zone et bien plus encore !
- Mâchoires ouvrir 2" à 22" à s’emparer de grumes de dérapage et de levage
- De conception unique avec un anneau forgé pour fournir la force lorsque la levée ou en faisant glisser
- Peut soulever jusqu'à 3000 livres, ce qui vous permet une grande capacité de levage
- Il suffit d’utiliser votre VTT, UTV ou tracteur utilitaire pour faire glisser le grappin ou votre chargeuse ou pelleteuse si vous utilisez le grappin pour le levage
- Des dents pointues ont une stabilité fixation supérieure pour vous donner une bonne prise quand soulever ou dérapage se connecte
- Fabriqué en acier de haute qualité pour être durable et fiable
- Finition poudre-manteau fait en sorte que le grappin sera durable et résiste à la corrosion
- Plus compact que le principal concurrent d’un grappin qui est facilement transportable et facile à fixer
- garantie du fabricant limitée d’un an 1
Poids &Dimensions
- Profondeur 13-3/4 po (34,93 cm)
- Largeur 25-3/4 po (65,41 cm)
- Ouverture du crochet 22 in (55,88 cm)
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Poids 35 lbs (15,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Acier
- Quantité par paquet 1
- Marque Tuff de bois
- Matériau Acier
- Style Grappin de journal
- Numéro de référence du fabricant TMW-54
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tirage au sort du bois Tuff™ raser TMB-05DC - courbe 5" lame acier avec du bois, poignées
Article nº : B2187083
Pas encore évalué
54,95 $
Tirage au sort du bois Tuff™ raser TMB-05DS - 5" droite lame en acier à bois gère
Article nº : B2187084
Pas encore évalué
52,95 $
325,95 $
Bois Tuff™ journal acier grappin TMW-54 - Cap 3000 lb. -Crochet ouverture 22"
259,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires