Prix : 46,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tuff de bois vous apporte la pince du journal TMW-40 - un outil unique conçu pour aider les utilisateurs à facilement et efficacement déplacer des grumes et bois de chauffage. Travail avec les journaux jusqu'à 8" de diamètre, ces pinces de journal sont le moyen idéal pour déplacer les journaux de différentes tailles. Fabriqué en acier, les pinces sont une alternative fiable aux autres méthodes de traitement des bois. Avec un design qui aide les utilisateurs à éviter d’avoir à plier exagéré, la pince à aide à réduire entorse lombaire. L’innovation de mâchoire unique et poignée offset rendent facile à saisir et transporter les journaux à l’aide de la pince de journal. Le design compact et pratique peut aller avec vous n’importe où pour aider à que vous déplacer les billes sur le pouce. 1 an garantie fabricant.
- Fonctionne avec enregistre jusqu'à 8'' de diamètre
- Construction robuste en acier pour un produit durable et résistant
- Offset et innovation de mâchoire unique gérer pour facile de préhension et de porter
- Design compact et pratique vous permet d’utiliser la pince de journal n’importe où
- Contribue à réduire l’entorse lombaire en éliminant votre besoin de plier loin
- La pince de journal rendre saisissant et manutention de grumes et bois de chauffage rapide, facile et efficace
Poids &Dimensions
- Profondeur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Largeur 15-1/4 po (38,74 cm)
- Ouverture du crochet 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 4-3/4 po (12,07 cm)
- Poids 1,6 lbs (.73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Acier
- Quantité par paquet 1
- Marque Tuff de bois
- Matériau Acier
- Style Journal des pinces avec poignée
- Numéro de référence du fabricant TMW-40
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tirage au sort du bois Tuff™ raser TMB-05DC - courbe 5" lame acier avec du bois, poignées
Article nº : B2187083
Pas encore évalué
52,95 $
Tirage au sort du bois Tuff™ raser TMB-05DS - 5" droite lame en acier à bois gère
Article nº : B2187084
Pas encore évalué
49,95 $
309,95 $
Bois Tuff™ pinces en acier journal TMW-40 - 8" crochet ouverture - conception ergonomique
46,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires