Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Produits pour acheteurs

Référence :WB985418

Référence fabricant : 5531006

Insert de benne en acier pour pick-up avec plateau de 6 pieds - 5531006

Description du produit
Transformez votre pick-up en camion-benne !

Cet insert de benne pour pick-up s'adapte à la plupart des plateaux de 6' et permet de transporter et de décharger des marchandises en toute sécurité et facilement. Les cycles de levage et d'abaissement sont assurés par une pompe hydraulique robuste de 1,5 kW (3 HP max.). L'insert de benne est équipé d'un hayon arrière amovible en acier à double pivot et offre un angle de déversement de 0 à 45° pour décharger entièrement le chargement. Les équipements de série comprennent une barre de sécurité manuelle, des câbles d'alimentation de 20' reliés à la batterie, un boîtier de commande attaché par un cordon de 9' et un kit d'indicateur de « benne relevée ». La capacité de charge utile maximale est de 6 000 lb. *

La benne amovible en acier pour pick-up est fabriquée en acier épais de calibre 12 et dotée d’un châssis en acier de construction pour plus de solidité. Sa finition durable par revêtement en poudre noir résiste à la corrosion. La protection de cabine, les kits de supports d’extension murale et le kit de bâche sont vendus séparément en option.

*Les limites de poids ne doivent pas dépasser les limites de poids total autorisé du véhicule fixées par le constructeur.

PRIX
$8,869.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur76 po
Largeur48 po
Hauteur27-1/4 po
Capacité de charge6000 lb
Poids920 lb

Détails du produit

Montage requisOui
TypePour les plateaux de pick-up de 6'
CouleurNoir
Angle de déversement (en degrés)0 à 45
Capacité1,5 yd³
Tension12 V
MatériauBenne basculante en acier et châssis en acier de construction
MarqueProduits pour acheteurs