Prix : 1 645,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ARCHIVAGE SÉCURISÉ
Polyéthylène résistant haute densité translucide suspendu les boîtes-classeurs conserver les fichiers organisés... Rails métalliques organisent lettre dossiers suspendus. Gardez les documents confidentiels sécurisés avec un couvercle de verrouillage cadenassable pour empiler la force et les œillets moulés dans les poignées faciles à main de transport. Axes de charnières en acier inoxydable pleine longueur assurer la sécurité. Les boîtes classeurs mesurent 21-1/2 po L x 15 po l x 12-1/2 po H avec une capacité de 65 lb et s’empilent jusqu’à 4 de haut. Stocker de manière sécurisée boîtes sur les plate-formes de panneau de particules robuste 5/8" avec supports de pont. Chaque tablette a une capacité de 900 lb. L'acier lourd accumule les montants et les poutres doubles pour une connexion positive et assembler sans outils.
Polyéthylène résistant haute densité translucide suspendu les boîtes-classeurs conserver les fichiers organisés... Rails métalliques organisent lettre dossiers suspendus. Gardez les documents confidentiels sécurisés avec un couvercle de verrouillage cadenassable pour empiler la force et les œillets moulés dans les poignées faciles à main de transport. Axes de charnières en acier inoxydable pleine longueur assurer la sécurité. Les boîtes classeurs mesurent 21-1/2 po L x 15 po l x 12-1/2 po H avec une capacité de 65 lb et s’empilent jusqu’à 4 de haut. Stocker de manière sécurisée boîtes sur les plate-formes de panneau de particules robuste 5/8" avec supports de pont. Chaque tablette a une capacité de 900 lb. L'acier lourd accumule les montants et les poutres doubles pour une connexion positive et assembler sans outils.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Capacité maximale des étagères lb 800 1400 lbs.
- Capacité de poids 2700
Détails du produit
- pays É.-U.
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Nombre de boîtes 24
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant B2296989
- Capacité des étagères 900 lbs (409,09 kg)
- Matériel d’étagère Avec boîte de fichier
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Record Storage Rack 72"W x 24"D x 60"H With Polyethylene File Boxes - Gray
1645,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires