Prix : 319,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 319,95 $ ch.
- Achetez 3-5 299,95 $ ch.
- Acheter 6+ 295,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Le réceptacle a un large toit ouvert pour une facilité d’utilisation.
✓ Doublure galvanisée.
✓ Design élégant et moderne.
Améliorez votre espace commercial avec la poubelle à toit ouvert Global Industrial™ Steel Round. Le plateau en forme de dôme avec ouverture permet aux utilisateurs de se débarrasser rapidement des déchets, ce qui contribue à garder les zones environnantes plus propres et plus longtemps. Le matériau de la doublure est fait d’acier galvanisé rentable et non corrosif qui permet un entretien plus facile que les récipients avec des chemises en acier standard qui peuvent avoir besoin d’être examinées plus fréquemment. Sa finition noire enduite de poudre s’intègre parfaitement dans les environnements de restaurant, de café et d’aéroport. Garantie limitée de 1 ans. Mesures: 34-7/16"H x 15-3/8 » L x 15-3/8 » L.
Forme: Rond. Pèse: 15,14 lbs. Capacité: 15 gal.
✓ Doublure galvanisée.
✓ Design élégant et moderne.
Améliorez votre espace commercial avec la poubelle à toit ouvert Global Industrial™ Steel Round. Le plateau en forme de dôme avec ouverture permet aux utilisateurs de se débarrasser rapidement des déchets, ce qui contribue à garder les zones environnantes plus propres et plus longtemps. Le matériau de la doublure est fait d’acier galvanisé rentable et non corrosif qui permet un entretien plus facile que les récipients avec des chemises en acier standard qui peuvent avoir besoin d’être examinées plus fréquemment. Sa finition noire enduite de poudre s’intègre parfaitement dans les environnements de restaurant, de café et d’aéroport. Garantie limitée de 1 ans. Mesures: 34-7/16"H x 15-3/8 » L x 15-3/8 » L.
Poids &Dimensions
- Largeur 15-3/8 po (39,05 cm)
- Hauteur 34-7/16 po (87,47 cm)
- Poids 15,8 lbs (7,18 kg)
- Longueur 15-3/8 po (39,05 cm)
Détails du produit
- Matériau de la doublure Acier galvanisé
- Capacité 15 gal (56,78 l)
- Type Poubelle métal
- Intérieur/extérieur Indoor
- Marque Global Industrial
- Ouverture 5-7/8 po
- Type de couvercle Couvercle dôme
- Matériau Acier
- Couvercle Oui
- Numéro de référence du fabricant 641596BK
- Forme Rond
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", bleu, 12 chiffons/Pack
Article nº : 670235
Pas encore évalué
27,95 $
Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
Article nº : 261790
Pas encore évalué
30,95 $
Global Industrial™ Steel Round Open Top Trash Can, 15 gallons, noir
319,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires