Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Interion par Global Industrial

Référence :WB244870

Tabouret d'atelier Interion® en acier avec dossier et assise en aggloméré – Hauteur réglable de 19 à 27 – GRY – Lot de 2

Description du produit
Tabouret d'atelier Interion® en acier avec assise ronde en panneau dur, dossier et pieds réglables
La construction robuste et le design classique de ces tabourets résistants de la marque Interion® By Global Industrial sont parfaits pour les environnements pratiques tels que les salles d'arts plastiques, les laboratoires de sciences, les cours d'économie domestique ou les ateliers. Ces tabourets fiables sont dotés d'un cadre solide en tubes d'acier de calibre 18 solidement soudés à une assise de 14" de diamètre. Des assises rondes et rigides en Masonite, rivetées au siège, ne se déforment pas, ne s'ébrèchent pas et ne se fissurent pas, garantissant ainsi des années d’utilisation fiable. Les anneaux de repose-pieds sont solidement fixés à chaque pied grâce à quatre points de contact « Spotwell ». Les pieds réglables en hauteur sont équipés de patins à mise à niveau automatique et s'ajustent par paliers de 1 pouce, jusqu'à 8 pouces supplémentaires. Plage de hauteur : 19 pouces à 27 pouces. Le dossier mesure 6 pouces de hauteur sur 12 pouces de largeur et s'ajuste vers le haut/bas et vers l'avant/arrière. Lot de 2 tabourets.

PRIX
$339.95
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
Capacité de charge300 lb
Largeur du siège14 po
Profondeur d'assise14 po
Hauteur du siège19 - 27 po
Hauteur minimale de l'assise19 po
Hauteur maximale du siège27 po
Base4 pattes
Type de réglage en hauteurManuel
Largeur du dos12 po
Hauteur du dossier6 po

Détails du produit

Montage requisOui
Gamme de couleurs de monturesGris
AntimicrobienNon
Type de brasSans accoudoirs
Référence fabricant244870
CollectionTraditionnel
MarqueInterion par Global Industrial
TypeTabouret d'atelier
CouleurNaturel
SérieInterion
Mobile ou fixePapeterie
Repose-pieds inclusOui
Gamme de couleurs des siègesNaturel
Roulettes inclusesNon
Quantité par emballage2
DescriptionTabouret d'atelier avec dossier et hauteur réglable
Matériau du cadreAcier
Type de dosDossier mi-haut
Matériau des siègesPanneau dur