Tabouret d'atelier en acier Interion® avec assise ronde en panneau dur, dossier et pieds réglables
La construction robuste et le design classique de ces tabourets résistants d'Interion® By Global Industrial Idéal pour les activités pratiques comme les ateliers d'art, les laboratoires scientifiques, les cours d'économie domestique ou les salles de classe. Ces tabourets robustes sont dotés d'une structure solide en tubes d'acier de calibre 18, soudée à une assise de 35,5 cm de diamètre. Les assises rondes et fermes en Masonite, rivetées à l'assise, sont indéformables, résistantes aux chocs et aux fissures, garantissant ainsi une utilisation durable. Les repose-pieds sont solidement fixés à chaque pied par quatre points de contact. Les pieds réglables en hauteur sont équipés de patins autonivelants et permettent un réglage par incréments de 2,5 cm jusqu'à 20 cm supplémentaires. Hauteur réglable : de 63,5 cm à 84 cm. Le dossier mesure 15 cm de haut sur 30,5 cm de large et est réglable en hauteur et en profondeur. Vendu par lot de 2.
Interion par Global Industrial
Référence :WB244871
Tabouret d'atelier en acier Interion® avec dossier et assise en panneau dur – Hauteur réglable 25-33 – Gris – Lot de 2
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$309.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Capacité de charge | 300 lb |
| Largeur du siège | 14 po |
| Profondeur d'assise | 14 po |
| Hauteur du siège | 25 - 33 po |
| Hauteur minimale du siège | 25 po |
| Hauteur maximale du siège | 33 po |
| Base | 4 pattes |
| Type de réglage en hauteur | Manuel |
| Largeur du dos | 12 po |
| Hauteur du dos | 6 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Famille de couleurs de cadre | Gris |
| Antimicrobien | Non |
| Type de bras | sans bras |
| Référence fabricant | 244871 |
| Collection | Traditionnel |
| Marque | Interion par Global Industrial |
| Taper | Tabouret de magasin |
| Couleur | Naturel |
| Série | Interion |
| Mobile ou stationnaire | Stationnaire |
| Repose-pieds inclus | Oui |
| Famille de couleurs de sièges | Naturel |
| Roulettes incluses | Non |
| Quantité par paquet | 2 |
| Description | Tabouret de magasin avec dossier et hauteur réglable |
| Matériau du cadre | Acier |
| Type de dos | Milieu du dos |
| Matériau du siège | panneau dur |