CADRE EN ACIER
Ce meuble modulaire à 20 tiroirs multiples acier Ce meuble à cadre est doté d'une structure en acier galvanisé avec revêtement en poudre gris, le rendant résistant à la rouille, aux chocs et aux rayures. Ses tiroirs à fond concave en polystyrène haute résistance sont équipés de façades transparentes et d'un porte-étiquette moulé. Dimensions : 43 cm (L) x 28 cm (P) x 28 cm (H). Pieds emboîtables pour un rangement stable. Chaque tiroir comprend deux séparateurs et une étiquette.
| Tiroir/Bac | W" | D" | H" |
| UN | 16 | 16 | 16 |
| B | 16 | 16 | 16 |
| C | 16 | 16 | 16 |
| D | 4 | 16 | 8 |
| E | 16 | 16 | 16 |