Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Witt Industries

Référence :WB238351

Référence fabricant : 2000BK

Cendrier d'extérieur en acier Witt Industries, 10" de diamètre x 20" de hauteur, noir avec couvercle en aluminium

Description du produit
Le cendrier d'extérieur en acier « Sand Urn » de Witt Industries permet d'éliminer les mégots de cigarette dans les entrées et autres zones fumeurs. Idéal aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce cendrier est composé d'un corps en acier robuste et épais, doté d'une finition noire, et d'un couvercle en aluminium filé anodisé qui ne raye pas les surfaces. Le couvercle peut contenir du sable (vendu séparément) pour éteindre les mégots. Dimensions : 10" de diamètre x 20" de hauteur. Fabriqué aux États-Unis.

PRIX
$179.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Hauteur20 po
Poids6 lb
Diamètre10 po

Détails du produit

TypeCendrier standard
Emplacement de montageAutoportant
Capacité3 gal
MatériauAcier
Quantité par emballage1
CouleurNoir
Référence fabricant2000
MarqueWitt Industries