Prix : 149,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tabouret fixe de hauteur pour l'utilisation de l'établi et de la table de travail dans les industries industrielles, institutionnelles et éducatives. Tabouret robuste de contre-hauteur 25"H. Caractéristiques de toute la construction en acier avec un fini de manteau de poudre brillant respectueux de l'environnement, qui est facile à nettoyer. Le tabouret comprend un anneau de pied et des glissades en nylon pour protéger la surface du sol. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 17-3/4 po (45,09 cm)
- Plage de hauteur d’assise 25 - 25 pouces
- Hauteur maximale du siège 25 in (63,5 cm)
- Largeur du siège 17-1/2 po (44,45 cm)
- Hauteur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur du siège 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 17-3/4 po (45,09 cm)
- Base Pattue 4
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 17-1/2 po (44,45 cm)
- Hauteur minimale du siège 25 in (63,5 cm)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Tabouret de hauteur de compteur
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Acier
- Description Hauteur de compteur de tabouret en acier
- Empilable Oui
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Safco
- Type de dossier Dos-nu
- Numéro de référence du fabricant 6605BL
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Safco® Steel Stool 25" Counter Height - Noir
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires