Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Durham Mfg.

Référence :WB252018

Référence fabricant : 353-95

Armoire de rangement en acier Durham Mfg.® à façade ouverte, 16 compartiments

Description du produit
Cet élément pré-assemblé est fabriqué à partir d’acier laminé à froid de première qualité, selon une construction robuste entièrement soudée qui ne se déformera pas, ne se tordra pas et ne s’affaissera pas. Les façades des bacs sont dotées d’un ourlet de 1-1/8" de large qui assure un bon maintien et offre un espace supplémentaire pour les étiquettes. Finition par revêtement en poudre résistant à la rouille et aux acides. Les éléments s’empilent pour gagner de la place au sol. Également disponible avec des portes.

PRIX
$189.95
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
Largeur33-3/4 po
Profondeur12 po
Hauteur11-1/2 po
Largeur d'ouverture4 po
Hauteur d'ouverture5-1/8 po
Profondeur d'ouverture11-7/8 po

Détails du produit

TypeÉtagère inclinée
Capacité des étagères400 lb
Nombre d'étagères réglables0
CouleurGris
StyleSans portes
Type de constructionEntièrement soudé
Nombre de compartiments16
Référence fabricant95
Type d'unitéOuvrir
Nombre d'étagères fixes2
Type de baseCadre
MarqueDurham Mfg.