Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Fabrication de Durham

Référence :WB252020

Référence fabricant : 358-95

Armoire de rangement en acier Durham Mfg.® à façade ouverte, 36 compartiments

Description du produit
Ce meuble préassemblé est fabriqué en acier laminé à froid de première qualité, avec une construction robuste entièrement soudée qui ne se déformera pas. Les façades des bacs sont dotées d'un ourlet de 2,8 cm (1-1/8 po) de large pour plus de solidité et un espace supplémentaire pour les étiquettes. Finition peinture poudre antirouille et résistante aux acides. Les meubles sont empilables pour un gain de place. Également disponible avec portes.

PRIX
$349.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 5 unités
349.95
Acheter 6 unités - 10 unités
335.95Économisez14.00 (4)
Acheter 11 unités
325.95Économisez24.00 (7)
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur17-7/8 po
Profondeur12 po
Hauteur42 po
Largeur d'ouverture4 po
Hauteur d'ouverture4-1/2 po
Profondeur d'ouverture11-7/8 po

Détails du produit

TypeÉtagère inclinée
Capacité des étagères50 lb
Nombre d'étagères réglables0
CouleurGris
StyleSans portes
Type de constructionEntièrement soudé
Nombre de compartiments36
Référence fabricant95
Type d'unitéOuvrir
Nombre d'étagères fixes9
Type de baseCadre
MarqueFabrication de Durham