Cet élément pré-assemblé est fabriqué à partir d’acier laminé à froid de première qualité, selon une construction robuste entièrement soudée qui ne se déformera pas, ne se tordra pas et ne s’affaissera pas. Les façades des bacs sont dotées d’un ourlet de 1-1/8" de large qui assure un bon maintien et offre un espace supplémentaire pour les étiquettes. Finition par revêtement en poudre résistant à la rouille et aux acides. Les éléments s’empilent pour gagner de la place au sol. Également disponible avec des portes.
Armoire de rangement en acier Durham Mfg.® à façade ouverte, 42 compartiments
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$419.95
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
| Largeur | 33-3/4 po |
| Profondeur | 12 po |
| Hauteur | 42 po |
| Largeur d'ouverture | 5-3/8 po |
| Hauteur d'ouverture | 5-1/2 po |
| Profondeur d'ouverture | 11-7/8 po |
Détails du produit
| Type | Étagère inclinée |
| Capacité des étagères | 60 lb |
| Nombre d'étagères réglables | 0 |
| Couleur | Gris |
| Style | Sans portes |
| Type de construction | Entièrement soudé |
| Nombre de compartiments | 42 |
| Référence fabricant | 95 |
| Type d'unité | Ouvrir |
| Nombre d'étagères fixes | 7 |
| Type de base | Cadre |
| Marque | Durham Mfg. |