Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bâtiment d’entreposage en acier avec portes 120 "x 96" x 91 "

Bâtiment d’entreposage en acier avec portes 120 "x 96" x 91 "

Article nº : WB269418

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 6 029,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 6 029,00 .
  • Acheter 3 5 729,00 .
  • Acheter 4+ 5 549,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

BÂTIMENTS D’ENTREPOSAGE EN ACIER
Bâtiment de stockage avec portes
Bâtiments d’entreposage en acier sont disponibles en divers styles pour de multiples applications. Ces abris de stockage en plein air offrent espace de stockage pour le matériel, les fournitures, les vélos et plus. Hangars sont en acier durable pour une protection maximale et la force. toit en acier de calibre 18 est profilée pour évacuer l’eau. 28-mesurent l’acier bardage pour une protection supplémentaire. Cadre en acier soudé est laqué bleu. Comprend des plaques de décalage vers le bas pour une installation sécurisée. Hangar mesure 10 pieds de large x 8 pi de profond x 9 ft haute dans l’ensemble. Bâtiment de stockage avec portes sécurise précieux équipement et fournitures de bureau. Comprend un 72" W x 83" porte H et un 36 « W x 83 » porte H. Portes comprennent un loquet de la porte. Facilité de montage.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 8 pi (2,44 m)
  • Hauteur intérieure 7' 6 » pi
  • Dimensions de la porte (1) 6'W x 6' 11"H; (1) 3'W x 6' 11"H
  • Profondeur intérieure 6 pi (1,83 m)
  • Hauteur 7' 7 » pi
  • Poids 833 lbs (378,64 kg)
  • Largeur intérieure 9 pi (2,74 m)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Top Matériel Acier de calibre 18
  • Portes Comprend le loquet de la porte
  • Famille de couleurs d’image Cadre bleu
  • Marque Vestil
  • Matériau Acier
  • Style Bâtiment d’entreposage
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
Bâtiment d’entreposage en acier avec portes 120 "x 96" x 91 "

Bâtiment d’entreposage en acier avec portes 120 "x 96" x 91 "

Article nº : WB269418

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bâtiment d’entreposage en acier avec portes 120 "x 96" x 91 "
    Bâtiment d’entreposage en acier avec portes 120 "x 96" x 91 "
    Bâtiment d’entreposage en acier avec portes 120 "x 96" x 91 "
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant