Prix : 1 119,00 $
✓ L’œillet de câble permet une gestion simple des fils
✓ 2 jeux de clés de bureau sont inclus (1 pour chaque piédestal)
Les enseignants se réjouissent. Le bureau interion® Steel Teachers est un bureau moderne et mis à jour qui constitue un excellent ajout à toute salle de classe ou bureau. La base en acier robuste ajoute une durabilité durable tandis que le dessus stratifié est facile à nettoyer et à entretenir. Les piédestaux à double tiroir comprennent 1 classeurs de chaque côté qui contiennent à la fois des dossiers de lettres et de taille légale. Le tiroir à crayons coulissant permet un accès facile pour les petits accessoires. 2 jeux de clés sont inclus (pas de la même manière). Les trous de grommet sur la table et sur le panneau arrière permettent le câblage facile de câble. Les pieds de hauteur réglables glissent vous permettent de niveler votre bureau sur n'importe quelle surface.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 30-1/2 po (77,47 cm)
- Poids 132 lbs (60 kg)
Détails du produit
- Nombre de piédestaux 2
- Tiroir central Oui
- Type de piédestal Boîte/Boîte
- Nombre de tiroirs 4
- Collection Traditionnel
- Assemblage requis Oui
- Description Bureau de piédestal de bureau en acier
- Capacité 1 personne
- Gestion de fil Oui
- Type Bureau du Prof
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Série Interion
- Nombre de tiroirs de verrouillage Oui
- Famille top color Gris
- Numéro de référence du fabricant 695632GY
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MIKE
Date de : Novembre 10, 2023
-
Reviewer : Sue
Date de : Février 17, 2023
Votre commentaire :
très bon produit -
Reviewer : Cynthia
Date de : Février 03, 2023
Votre commentaire :
C’était un peu difficile à mettre en place. Cependant, c’est un bureau agréable et robuste. Il a l’air très professionnel. Nous en sommes très satisfaits. -
Reviewer : Dylan
Date de : Juillet 21, 2021
Votre commentaire :
Superbe bureau moderne! L’assemblage était un peu difficile, mais en valait la peine.! -
Reviewer : JEREMY
Date de : Août 15, 2020
Votre commentaire :
Semble grand et très robuste! -
Reviewer : Christopher
Date de : Août 06, 2019
Votre commentaire :
Entré comme annoncé à l'heure et en bon état. Meilleure qualité que ce à quoi je m'attendais
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chaise ergonomique Interion® Mesh avec bras à dos haut et réglable, maille, gris
Article nº : 695544
Pas encore évalué
639,00 $
249,95 $
Interion® All Steel Bookcase 36" W x 12" D x 42" H Black 3 Ouvertures
Article nº : 277440BK
Pas encore évalué
299,95 $
Interion® Steel Teachers Desk, 60"L x 30"D, Plateau gris avec cadre noir
1119,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires