Le plateau de la machine est équipé d'un revêtement en acier lisse de calibre 12 qui ne se déforme pas et ne se fendille pas. Les pieds et les renforts sont constitués de cornières en fer de 1-1/2" x 1-1/2". Cet ensemble entièrement soudé est livré monté et prêt à l'emploi. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.
Table pour machine fixe Little Giant® avec pied incliné, bords carrés en acier, 24" de largeur x 18" de profondeur x 30" de hauteur, gris
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$315.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 24 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 30 po |
| Capacité de charge | 2000 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Couleur | Gris |
| Type de bord | Carré |
| Pays d'origine | États-Unis |
| Style de pied | Pied coudé |
| Mobile ou fixe | Papeterie |
| Matériau | Acier |
| Type de pied | Corrigé |
| Référence fabricant | MT1-1824-30 |
| Matériau de premier choix | Acier |
| Marque | Little Giant |