Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Liquidation
Carlisle

Référence :WBB642457

Référence fabricant : UC3031524

Chariot utilitaire en acier Carlisle®, capacité de 136 kg, 61 cm L x 39 cm l x 79 cm H

Description du produit
Chariot en acier inoxydable, idéal pour les salles blanches, les restaurants et autres environnements corrosifs. Fabriqué en acier inoxydable épais (montants de calibre 18 et étagères de calibre 22), ce chariot utilitaire offre une robustesse et une durabilité exceptionnelles. Sa construction soudée TIG, facile à nettoyer, lui confère une durabilité accrue par rapport aux chariots utilitaires soudés par points. Les pare-chocs en caoutchouc souple non marquants protègent les murs des rayures et des éraflures. Équipé de roulettes pivotantes multidirectionnelles de 10 cm (4 pouces) en caoutchouc non marquant, il assure une maniabilité optimale sur tous types de sols, lisses ou recouverts de moquette. Livré assemblé et prêt à l'emploi.

PRIX DE DÉSTOCKAGE
$359.95

était $529.00
Économisez $169.05 (32%)
1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur24 po
Largeur15-1/2 po
Hauteur31 po
Capacité de charge300 lb
Poids37 lb
Diamètre de la roue4 po
Espacement des étagères12 po
Liquidation des rayons12 po
JaugePieds : 22, Étagères : 18 ga

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypeChariot de stock
CouleurArgent
Type de roueRoulettes en caoutchouc non marquantes, toutes pivotantes
Nombre d'étagères3
MatérielAcier
Référence fabricantUC3031524
MarqueCarlisle