Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB500592

Nexel® Ensemble de 4 roulettes pivotantes, roues de 12,7 cm (5 po) en polyuréthane, dont 2 avec freins, capacité de charge de 544 kg (1 200 lb).

Description du produit
✓ Ensemble de quatre roulettes de 12,7 cm (5 po) avec butoirs annulaires
✓ 2 roues avec freins, 2 sans freins
✓ Capacité de charge de 136 kg par roue, 544 kg par ensemble

Cet ensemble de moyenne résistance Nexel® Les roulettes Stem Casters sont conçues pour être installées sous les montants des étagères Nexel afin de transformer une étagère fixe en étagère mobile. Le kit comprend quatre roulettes de 12,7 cm (5 po) en polyuréthane, dont deux avec frein au pied et deux sans, ainsi que des butoirs annulaires pour protéger les murs, les meubles et les accessoires. Pour plus de sécurité, le kit inclut deux étiquettes « Attention » à installer sur les montants à hauteur des yeux. Certifié NSF. Garantie limitée d'un an.

  • Tige de 0,85 po de diamètre x 2 po de hauteur compatible avec les montants d'étagère Nexel
  • Les roues de 1-1/4" de large offrent une stabilité améliorée
  • Les roues en polyuréthane non marquantes n'abîment pas les sols.
  • Support et tige de roulette en acier zingué de calibre 12
  • Résistance à la température :
  • En continu : -4 à 176 °F (-20 à 80 °C)
  • Court terme : -40 à 248 °F (-40 à 120 °C)
  • PRIX
    $99.95
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
    Largeur1-1/4 po
    Hauteur8-1/4 po
    Capacité de charge300 chacun - 1200 par lot lb
    Diamètre de la roue5 po
    Largeur de roue1-1/4 po
    Jauge12

    Détails du produit

    Assemblage requisNon
    Matériau de rouepolyuréthane
    TypeMoyen
    CouleurGris
    Type de roulettePivot
    Type de rouePivot en polyuréthane, 2 avec freins
    Quantité par paquetEnsemble de 4 roulettes
    Référence fabricantCA5SB
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 année