Prix : 329,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La pochette auto-scellante a une languette perforée pour un pliage facile et pour aider à maintenir une étanchéité parfaite, Triple scellée avec un « chevron » extra large pour protéger l’instrument de la poche perçante, Encoche du pouce pour une ouverture facile, Film transparent bleu permettant une visibilité facile à l’intérieur de la poche, Protections en papier robuste de qualité médicale contre les déchirures et les perforations, Pour une utilisation avec la vapeur et la stérilisation ETO uniquement, Sans plomb et non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Longueur 2-3/4 po (6,99 cm)
Détails du produit
- Type Sachets de stérilisation
- Type de clôture Ruban adhésif double face
- Quantité par paquet 4000
- Marque Dukal
- Matériau Papier
- Numéro de référence du fabricant 27302
- Stérile Non
- Fermeture Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pochettes de stérilisation dukal 2-3/4 » x 10 », 200/Boîte, 20 Boîte/Étui
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit