Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Évier de cuisine pour le grand bol unique Houzer STL-3600-1 evier sous plan en acier inoxydable
Le maximum de fonctionnalités Houzer STL-3600-1 Eston série 18 Gauge Undermount grand seul bol Kitchen Sink arc unique capable de gérer vos emplois en plus grands de taille. Cet évier peut accueillir des pots et des casseroles et maintient les plats hors Commentaires ' vue. Il fait un bon cas pour espace étant le luxe ultime. Les dispositifs additionnels incluent 18 T-304 inox en acier, impeccable brillant satiné avec rebord lumineux haute et StoneGuard sous-couche sur pad Super silencieux qui contribue à réduire son cliqueti de laver la vaisselle. Bol de mesures 29-1/4 po de largeur par 15-3/4 po sur 9 po profond et fourni avec fixations, modèles et instructions. Répond aux normes ASME A112.19.3-2000, UPC et CSA et couverts par la garantie à vie limitée. S’adapte du cabinet 36 po.
Le maximum de fonctionnalités Houzer STL-3600-1 Eston série 18 Gauge Undermount grand seul bol Kitchen Sink arc unique capable de gérer vos emplois en plus grands de taille. Cet évier peut accueillir des pots et des casseroles et maintient les plats hors Commentaires ' vue. Il fait un bon cas pour espace étant le luxe ultime. Les dispositifs additionnels incluent 18 T-304 inox en acier, impeccable brillant satiné avec rebord lumineux haute et StoneGuard sous-couche sur pad Super silencieux qui contribue à réduire son cliqueti de laver la vaisselle. Bol de mesures 29-1/4 po de largeur par 15-3/4 po sur 9 po profond et fourni avec fixations, modèles et instructions. Répond aux normes ASME A112.19.3-2000, UPC et CSA et couverts par la garantie à vie limitée. S’adapte du cabinet 36 po.
Poids &Dimensions
- Epaisseur de l’acier 18 ga
- Largeur 17-7/8 po (45,4 cm)
- Longueur 32-1/2 po (82,55 cm)
- Longueur du bassin 29,25 po (74,3 cm)
- Profondeur du bassin 9 in (22,86 cm)
- Largeur du bassin 15,75 po (40,01 cm)
- Taille minimale de l’armoire 36,25
Détails du produit
- Emplacement de montage Evier sous plan
- Nombre de bassins 1
- Série inox T-304
- Trous du robinet 0
- Quantité par paquet 1
- Marque Houzer
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant STL-3600-1
- Forme Rectangulaire
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
24,00 $
Houzer® STL-3600-1 Undermount Stainless Steel Large Single Bowl Kitchen Sink
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires