Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB238242BN

Global Industrial Urne à sable pour déchets en panneau de pierre ™, brun 2,5 gallons, 10,25 po carré x 24 po H

Description du produit
✓ Couvercle amovible pour urne à sable
✓ Les ouvertures à 4 voies facilitent l'élimination des déchets
✓ Capacité de stockage des déchets de 2,5 gallons

Le Global Industrial La poubelle à sable à panneaux de pierre résiste aux intempéries et à une utilisation quotidienne intensive grâce à sa finition ignifuge et esthétique. Les panneaux sont fabriqués en résine renforcée, un matériau sans entretien et résistant au vandalisme. Le couvercle se retire facilement pour la vidange. Elle comprend une doublure amovible en acier galvanisé étanche et ignifugée, munie de poignées. Sa structure robuste en acier assure une grande stabilité. Des pieds fixes permettent de l'ancrer facilement. Le couvercle amovible facilite l'élimination des mégots de cigarettes. Livrée assemblée. Sable vendu séparément.

PRIX
$329.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
329.95
Acheter 3 unités - 5 unités
315.95Économisez14.00 (4)
Acheter 6 unités
305.95Économisez24.00 (7)
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur10-1/4 po
Profondeur10-1/4 po
Hauteur24 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperPanneau de pierre, poubelle à cendres
CouleurBrun
CouvercleOui
Capacité2 gal
Type de couvercleCouvercle de cendrier
Famille de couleurs du panneauBrun
MatérielAcier
Référence fabricant238242BN
Intérieur/ExtérieurExtérieur
FormeCarré
MarqueGlobal Industrial