Souvent achetés ensemble
Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
✓ Anneau de pied chromé à 360 °
✓ Capacité de poids de 250 lb
Le tabouret Interion® Vinyl Task est un choix d’assise durable et fonctionnel avec un vinyle propre et un siège et un dossier rembourrés en mousse profilée pour offrir un confort ultime. La base solide à 5 lames comprend à la fois des roulettes pour une utilisation mobile et des glissières pour une utilisation stationnaire. La hauteur pneumatique s’ajuste de 24 à 29 « avec des glissades. La hauteur minimale avec roulettes est de 26 ». Facilité de montage. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Poids 45 lbs (20,45 kg)
- Hauteur du dos 16-1/2 po (41,91 cm)
- Plage de hauteur d’assise 24 - 29 pouces
- Hauteur maximale du siège 29 in (73,66 cm)
- Diamètre de la roulette 2 in (5,08 cm)
- Largeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur du siège 24 - 29 pouces
- Largeur arrière 16-1/2 po (41,91 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur minimale du siège 24 in (60,96 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
Détails du produit
- Description Tabouret de tâche de vinyle
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Caster Type Roues jumelées
- Numéro de référence du fabricant 571119
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Collection Traditionnel
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DAN
Date de : Août 02, 2023
-
Reviewer : Rachel
Date de : Juin 10, 2023
Votre commentaire :
Fonctionne très bien et facile à nettoyer pour un laboratoire de recherche scientifique. -
Reviewer : Ken
Date de : Novembre 24, 2022
Votre commentaire :
Ces tabourets de travail en vinyle sont de haute qualité pour un excellent rapport qualité-prix, le confort pendant des heures dans n’importe quel laboratoire! -
Reviewer : PEGGY
Date de : Mai 29, 2022
Votre commentaire :
Facile à assembler et très confortable. -
Reviewer : CLARISSA
Date de : Février 04, 2022
Votre commentaire :
GRANDE qualité et super facile à assembler! Le coussin sur les sièges est super épais et confortable. Pas un seul problème avec ce produit. -
Reviewer : GLENN
Date de : Janvier 01, 2022
Votre commentaire :
Super chaise pour le prix mais pas de roues verrouillables ... aïe! Facilité de montage. -
Reviewer : JANET
Date de : Mai 27, 2021
Votre commentaire :
Très confortable et a l’air bien. -
Reviewer : DONALD
Date de : Avril 11, 2021
Votre commentaire :
TRÈS confortable. -
Reviewer : ROGER
Date de : Mars 28, 2021
Votre commentaire :
Facile à assembler et c’est un tabouret très confortable et fonctionnel. -
Reviewer : KURT
Date de : Mars 27, 2021
Votre commentaire :
Mieux que prévu. Aimé l’option de la chaise est livré avec, roues ou pieds stationnaires. Et surtout la chaise est très confortable et le soutien arrière
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit d'anneau ® Stool Interion
Article nº : 917156
Pas encore évalué
62,95 $
Interion® 50mm Casters w/Barrel, 5 Per Set
Article nº : RP2022
Pas encore évalué
20,00 $
Tabouret interion® Vinyl Task, repose-pieds 360°, noir
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange