Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Interion par Global Industrial

Référence :WB571121

Tabouret de bureau Interion® avec repose-pieds à 360° - Polyuréthane - Noir

Description du produit
Tabouret Interion® à réglage pneumatique de la hauteur

Siège durable et fonctionnel en polyuréthane texturé résistant aux perforations. Revêtement en polyuréthane auto-revêtu offrant un soutien maximal et contribuant à soulager les points de pression. Anneau chromé réglable à 360°. Piètement robuste à 5 branches avec roulettes pour une utilisation mobile et patins pour une utilisation fixe. Hauteur réglable pneumatiquement de 58 à 71 cm. Accoudoirs en T réglables en option. Marque : Interion®. Global Industrial Assemblage facile.

PRIX
$219.95
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
Capacité de charge250 lb
Poids45 lb
Largeur du siège17-1/2 po
Profondeur d'assise17-1/2 po
Hauteur du siège4 - 28 po
Hauteur minimale du siège22-3/4 po
Hauteur maximale du siège28 po
BaseBase 5 étoiles
Type de réglage en hauteurPneumatique
Diamètre de la roulette2 po
Largeur du dos17-1/2 po
Hauteur du dos12 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Famille de couleurs de cadreNoir
AntimicrobienNon
Type de brassans bras
Référence fabricant571121
CollectionTraditionnel
MarqueInterion par Global Industrial
TypeTabouret de travail
CouleurNoir
SérieInterion
Type de rouletteRoues jumelées
Mobile ou stationnaireMobile
Repose-pieds inclusOui
Famille de couleurs de siègesNoir
Roulettes inclusesOui
Quantité par paquet1
Matériau du cadreAcier
Type de dosdos bas
Matériau du siègepolyuréthane

Garantie

Garantie2 année