Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Forteresse

Référence :WB245000

Référence fabricant : 36-204

Armoire de rangement robuste Stronghold, calibre 12, 91,4 cm (L) x 50,8 cm (P) x 197,8 cm (H), grise

Description du produit
STRONG HOLD® EXTRA ULTRA RÉSISTANT
ARMOIRE DE RANGEMENT À FACE SOLIDE

Construction robuste de type « cuirassé » pour une durabilité à toute épreuve. Structure en acier soudé de calibre 12, d'une résistance supérieure, pour une protection maximale. Le meuble à façade pleine est doté de deux portes s'ouvrant à 180° avec charnières en laiton sécurisées et poignées en bronze coulé. Étagères de calibre 14 réglables par incréments de 5 cm. Système de verrouillage à 3 points avec cadenas pour une sécurité accrue. Finition émail gris foncé électrostatique. Pieds de 15 cm. Livré entièrement soudé, prêt à l'emploi.

Serrures en option disponibles. Cliquez sur la brochure pour consulter les options. Doivent être commandées au moment de l'achat de l'appareil. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial ou composer le numéro sans frais 1 800 645-1232.

PRIX
$3,415.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 5 unités
3415.00
Acheter 6 unités - 10 unités
3239.00Économisez176.00 (5)
Acheter 11 unités
3145.00Économisez270.00 (8)
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur20 po
Hauteur78 po
Poids418 lb
Jauge12 ga

Détails du produit

Type de serruremoraillon de cadenas
TaperArmoire de rangement
Capacité des étagères1600 lb
Nombre d'étagères réglables4
CouleurGris
Type de porteSolide
Type de poignéeLevier
StyleHauteur totale
Nombre de portes2
Nombre d'étagères4
MatérielAcier
Type de constructionEntièrement soudé
Nombre de compartiments5
Référence fabricant204
Nombre d'étagères fixes1
Type de baseJambes
MarqueForteresse