Souvent achetés ensemble
Prix : 4 879,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 4 879,00 .
- Achetez 6-10 4 639,00 .
- Acheter 11+ 4 475,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
EXTRA HEAVY DUTY
MEUBLE DE RANGEMENT ENTRETIEN
Construction de « Battleship » pour une durabilité à vie ! Construction de corps en acier soudé de calibre 12 force supérieure assure une protection maximale. Armoire avant solide a doubles portes qui swing ouvert 180° et axes de charnières laiton sécurisé caractéristique et poignées bronze coulé. étagères de calibre 14 régler sur 2" centres. Cadenassable point 3 système de verrouillage de sécurité. Électrostatique émail gris foncé finition. 6" jambes. Livré entièrement soudé, prêt à l’emploi.
Serrures optionnelles disponibles. Cliquez sur la brochure pour connaître les options disponibles. Doit être commandé au moment de l’achat avec l’unité. Veuillez communiquer avec votre représentant de compte ou composer le numéro sans frais 1-800-645-1232.
MEUBLE DE RANGEMENT ENTRETIEN
Construction de « Battleship » pour une durabilité à vie ! Construction de corps en acier soudé de calibre 12 force supérieure assure une protection maximale. Armoire avant solide a doubles portes qui swing ouvert 180° et axes de charnières laiton sécurisé caractéristique et poignées bronze coulé. étagères de calibre 14 régler sur 2" centres. Cadenassable point 3 système de verrouillage de sécurité. Électrostatique émail gris foncé finition. 6" jambes. Livré entièrement soudé, prêt à l’emploi.
Serrures optionnelles disponibles. Cliquez sur la brochure pour connaître les options disponibles. Doit être commandé au moment de l’achat avec l’unité. Veuillez communiquer avec votre représentant de compte ou composer le numéro sans frais 1-800-645-1232.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 477 lbs (216,82 kg)
- Épaisseur 12 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 5
- Nombre de tablettes 5
- Type de handle Levier de
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 2
- Type de verrou Cadenas Hasp
- Nombre de compartiments 7
- Marque Bastion
- Type de porte Solide
- Matériau Acier
- Type de base Jambes
- Style Pleine hauteur
- Numéro de référence du fabricant 36-W-245
- Capacité des étagères 1100 lbs (500 kg)
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
72,95 $
Armoire de rangement de comptoir à haute hauteur Global Industrial™ Heavy Duty, calibre 12, 36 po L x 24 po P x 36 po H, gris
Article nº : B2169501
Pas encore évalué
1 319,00 $
229,95 $
Rubbermaid® angle balai avec manche en aluminium, qté par paquet : 6
Article nº : 240778
Pas encore évalué
311,70 $
Armoire de conciergerie robuste Stronghold, 36 po L x 24 po P x 78 po H, entièrement soudée, gris
4879,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires