Prix : 90,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Râtelier à outils avec roulettes - RTC1000
Tool Rack With Wheels Le chariot à outils roulant organise des outils longs et courts. Il détient plus de 30 outils (20 gros outils, 17 petit outillage, découpage de mauvaises herbes, cordon électrique). Côté - fentes avec pince pour sécuriser les outils d’accès (ouvertures sont 1-3/4 = large)-pas besoin de sortir de la grille. 4 roulettes de haute qualité permettent un déplacement facile. Facilité de montage 5 minutes. Structure de base en acier assure robustesse et stabilité.
Tool Rack With Wheels Le chariot à outils roulant organise des outils longs et courts. Il détient plus de 30 outils (20 gros outils, 17 petit outillage, découpage de mauvaises herbes, cordon électrique). Côté - fentes avec pince pour sécuriser les outils d’accès (ouvertures sont 1-3/4 = large)-pas besoin de sortir de la grille. 4 roulettes de haute qualité permettent un déplacement facile. Facilité de montage 5 minutes. Structure de base en acier assure robustesse et stabilité.
Poids &Dimensions
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Suncast
- Description Outil Rack w / roues
- Assemblage requis Oui
- Matériau Polypropylène avec une armature en acier
- Numéro de référence du fabricant RTC1000
- Couleur Brun
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Râtelier à outils avec roulettes
90,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires