9,10 $ ch.
Prix: 91,00 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Protektive Pak ESD boîte compartiment ouvert, 6" W x 12 H « D x 4-1/2"
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Méthode économique de stockage statiques appareils électroniques sensibles
- Large choix de tailles
- Livrés démontés ; facile à assembler
- Imprégnés de matériau ondulé ; une plus grande durabilité que matériau enduit ou imprimée
- Surface dissipatrice de 10E6 - 10E8 ohms
- Couche de blindage enfoui réduit la contamination desquamation et lissage
- Fabriqués à partir de 100 % de matière recyclée et est 100 % recyclable
- Réutilisable, assurant la meilleure valeur
- Conforme RoHS sans plomb
- Réalisés dans les États-Unis d’Amérique
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Largeur intérieure 6 in (15,24 cm)
- Hauteur intérieure 4-1/2 po (11,43 cm)
- Poids 0,3 lbs (.14 kg)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Taille (L x l x H) 12 x 6 x 4-1/2 in
- Longueur intérieure 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Tolérance à la température 35 à 451 ° F
- Assemblage requis Oui
- Type Bac ESD
- Quantité par paquet 1
- Marque Protektive Pak
- Série Protektive Pak
- Matériau Panneau de fibres agglomérées ondulé
- Style Open-Top
- Numéro de référence du fabricant 37104
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Boîte à bac ouverte Protektive Pak 37104 ESD, 6 po L x 12 po L x 4-1/2 po H, qté par paquet : 10
9,1 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires