20,25 $ ch.
Prix: 162,00 $ / Pkg de 8
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sterilite 17317408 Industrial Tote 18 Gallon 23-1/2 » L x 18-3/8"L x 16-1/8"H Bleu Marine
Totes en plastique moulés résistant stockent une large gamme de pièces industrielles, matériaux et composants. Les poignées de transport ont des onglets de verrouillage qui s'accrochent le couvercle sur étroitement pour l'ajustement sûr. Aide à protéger le contenu contre les déversements et la contamination. Pour le gerbage positive, boîtes nichent confortablement dans les recoins des couvercles. Les murs côtelés ajoutent une rigidité supplémentaire. 23-1/2" L x 18-3/8"W x 16-1/8"H, capacité de 18 gallons. Prix chacun, vendu dans la quantité de carton.
Totes en plastique moulés résistant stockent une large gamme de pièces industrielles, matériaux et composants. Les poignées de transport ont des onglets de verrouillage qui s'accrochent le couvercle sur étroitement pour l'ajustement sûr. Aide à protéger le contenu contre les déversements et la contamination. Pour le gerbage positive, boîtes nichent confortablement dans les recoins des couvercles. Les murs côtelés ajoutent une rigidité supplémentaire. 23-1/2" L x 18-3/8"W x 16-1/8"H, capacité de 18 gallons. Prix chacun, vendu dans la quantité de carton.
Poids &Dimensions
- Largeur 18-3/8 po (46,67 cm)
- Hauteur 16-1/8 po (40,96 cm)
- Poids 3,9 lbs (1,77 kg)
- Longueur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Size (L x W x H) 23-1/2 x 18-3/8 x 16-1/8 po
Détails du produit
- Capacité 68,14 l (18 pi³)
- Type Conteneur de stockage
- Quantité par paquet 8
- Marque Stérilité
- Matériau Plastique
- Style Enclencher le couvercle Tote
- Couvercle Oui
- Numéro de référence du fabricant 17317408
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
-
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Quai
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Sterilite 17317408 Industrial Tote 18 Gallon 23-1/2 » L x 18-3/8"L x 16-1/8"H Bleu Marine, qté par paquet : 8
20,25 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires