Prix : 1 135,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SUPER CAPACITÉ
BIN RACKS
Organiser, transporter et stocker les pièces, de composants et de matériel avec une efficacité maximale. Rack de lourds bin persiennes en acier de calibre 16 fournit faciles bacs amovibles ou en polypropylène. Double Sided chariots avec poignée vous permet de déplacer les pièces et matériel à différents chantiers sur 4 3" en caoutchouc roues roulettes pivotantes. 500-lb.capacity, émail gris finition. L’Assemblée est rapide et facile.
Référence de taille bin
BIN RACKS
Organiser, transporter et stocker les pièces, de composants et de matériel avec une efficacité maximale. Rack de lourds bin persiennes en acier de calibre 16 fournit faciles bacs amovibles ou en polypropylène. Double Sided chariots avec poignée vous permet de déplacer les pièces et matériel à différents chantiers sur 4 3" en caoutchouc roues roulettes pivotantes. 500-lb.capacity, émail gris finition. L’Assemblée est rapide et facile.
Bacs | l. (po) | D. (po) | H. (po) |
A | 4-1/8 | 4-1/4 | 3 |
B | 4-1/8 | 5-1/2 | 3 |
C | 4-1/8 | 7-1/2 | 3 |
D | 5-1/2 | 11 | 5 |
E | 8-1/4 | 11 | 7 |
F | 8-1/4 | 14-3/4 | 7 |
G | 11 | 11 | 5 |
H | 16-1/2 | 14-3/4 | 7 |
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 25-1/2 po (64,77 cm)
- Hauteur 55 in (139,7 cm)
- Poids 102 lbs (46,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Matériau du bac Plastique
- Matériau Acier
- Style Rack de plancher mobile de recto-verso
- Capacité des étagères 500 lbs (227,27 kg)
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 64(B), 16(E), 8(H)
- Roulettes 3" la roue en caoutchouc
- Nombre de bacs 88
- Marque Global Industrial
- Famille de couleurs Bin Bleu
- Numéro de référence du fabricant 500164BL
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Brad
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Chandice Chandice
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellent produit! Très stable et robuste.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Mobile Double Sided Floor Rack - 88 Blue Stacking Bins 36 x 54
1135,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires