Prix : 2 269,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Unité Stackrack, 51-1/4"L X 24"P X 48"H - 9 bacs en acier, gris
Voici quelques unités de stockage bin qui ont été construites en utilisant les mêmes bacs de taille et situées au sommet de notre grille haute 12" standard base. Ici nous utilisons le 15 "W x 24 « D x 11 » H Stackbin et Stackrack pour créer des unités avec certains montants des compartiments. Toutes les unités de bin sont complètement modulaires et peut être reconfiguré ou ajouté à un moment quelconque.
Voici quelques unités de stockage bin qui ont été construites en utilisant les mêmes bacs de taille et situées au sommet de notre grille haute 12" standard base. Ici nous utilisons le 15 "W x 24 « D x 11 » H Stackbin et Stackrack pour créer des unités avec certains montants des compartiments. Toutes les unités de bin sont complètement modulaires et peut être reconfiguré ou ajouté à un moment quelconque.
Plateau taille Bin référence
2-3/4" W | 4-1/8" W | 6-5/8" W | 8-3/8" W | 11-1/8" W | |
11-5/8" D x 4" H | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
17-7/8" D x 4" H | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
23-5/8" D x 4" H | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
11-5/8" D x 6" H | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
17-7/8" D x 6" H | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
23-5/8" D x 6" H | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
11-5/8" D x 8" H | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
17-7/8" D x 8" H | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
23-5/8" D x 8" H | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |
Poids &Dimensions
- Largeur 51-1/4 po (130,18 cm)
- Profondeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Poids 309 lbs (140,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de bacs 9
- Type de construction All-Welded
- Matériau du bac Acier
- Quantité par paquet 1
- Marque Stackbin
- Famille de couleurs Bin Gris
- Matériau Acier
- Style Rayonnage StackRacks
- Numéro de référence du fabricant 1-59BCU-3-GY
- Couleur Gris
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 9(B)
- Matériau de cadre Acier
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Stackbin® trémie en acier Bin Stackrack unité, 51-1/4" W X 24 « D X 48 » H, 9 bacs acier, gris
2269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires