28,95 $ ch.
Prix: 347,40 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Quantique plateau empilable Bin, 6" W x 14 « D x 7 » H, Orange
Bacs de plateau empilable sont idéales pour taille moyenne et grands ou lourds point de stockage. Bacs en polypropylène solides et durables disponibles en 4 longueurs et 3 largeurs. Résine conforme à la FDA et colorant. 12 », 14 » et 18 » bacs profonds ont construit dans le cintre arrière permettant aux bacs de s’accrocher à des panneaux ou des rails louvered. Diviseurs de croix facultatifs une souplesse et garder les parties organisées. Imperméable à l’eau des bacs résistent à la rouille et la corrosion. Gros moulé en face slots d’étiquette pour les étiquettes. Autoclavable jusqu'à 250° F et résistant au froid extrême. Disponible en bleu, noir, gris, Ivoire et orange.
Bacs de plateau empilable sont idéales pour taille moyenne et grands ou lourds point de stockage. Bacs en polypropylène solides et durables disponibles en 4 longueurs et 3 largeurs. Résine conforme à la FDA et colorant. 12 », 14 » et 18 » bacs profonds ont construit dans le cintre arrière permettant aux bacs de s’accrocher à des panneaux ou des rails louvered. Diviseurs de croix facultatifs une souplesse et garder les parties organisées. Imperméable à l’eau des bacs résistent à la rouille et la corrosion. Gros moulé en face slots d’étiquette pour les étiquettes. Autoclavable jusqu'à 250° F et résistant au froid extrême. Disponible en bleu, noir, gris, Ivoire et orange.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Largeur intérieure 5-3/8 po (13,65 cm)
- Hauteur intérieure 6-1/2 po (16,51 cm)
- Poids 1,6 lbs (.73 kg)
- Longueur 14 in (35,56 cm)
- Taille (L x l x H) 14 x 6 x 7 po
- Longueur intérieure 13-1/2 po (34,29 cm)
- Capacité de poids 15-20 lbs
Détails du produit
- Nombre d’emplacements de diviseur 3
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile et accrocher
- Type Étagère bac
- Quantité par paquet 12
- Matériau Polypropylène
- Marque Quantum Storage Systems
- Numéro de référence du fabricant SSB441-RG
- Nombre de piles 3
- Couleur Orange
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : GERRY
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Bac à étagères empilables et suspendues en plastique Quantum SSB441 6 po L x 14 po L x 7 po H, orange, qté par paquet : 12
28,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires