Prix initial : 54,95 $
45,95 $ ch.
Prix promotionnel: 183,80 $ / Pkg de 4
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Créer un système de stockage complet ou utiliser individuellement pour maintenir une variété de composants et de l’inventaire stockées de façon compacte. Ces conteneurs robustes et réutilisables sont idéaux pour la fabrication, le transport et le stockage des produits. Conception de mur droit inter empilables, renforcée permet de maximiser l’espace de stockage de cubage en camions et sur des palettes. L’ergonomie conteneurs fonctionnalité prise en main confortable main tient sur les quatre côtés pour ramassage rapide et facile. De solides jantes empilables de 1 " de large et des nervures externes apportent une force supplémentaire.
Les conteneurs à face mailles ont un motif de maille ouvert de 0,72 x 0,9 qui permet une grande visibilité et un bon débit d’air.
Les conteneurs à face mailles ont un motif de maille ouvert de 0,72 x 0,9 qui permet une grande visibilité et un bon débit d’air.
Poids &Dimensions
- Largeur 15-3/4 po (40,01 cm)
- Hauteur 8-1/4 po (20,96 cm)
- Largeur intérieure 14-1/4 po (36,2 cm)
- Hauteur intérieure 8 in (20,32 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Longueur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Taille (L x l x H) 23-3/4 x 15-3/4 x 8-1/4 po
- Longueur intérieure 22-1/4 po (56,52 cm)
- Capacité de poids 50 lbs (22,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile
- Type Conteneur de mur droit
- Quantité par paquet 4
- Matériau Polyéthylène
- Style Côtés de maille & Base
- Couvercle Non
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 662112
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Chris
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Nicholas
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
juste ce que je commande, préfet tout comme la photo et la description -
Reviewer : Sarena
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fonctionne très bien pour les besoins d’un centre de réadaptation industrielle pour soulever et porter des demandes d’emploi. -
Reviewer : Eddie
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très pratique et durable -
Reviewer : JoEllen
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
ce produit répondait à mes besoins et le service était super sur la livraison et la dame qui a pris ma commande était très serviable et aimable.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Mesh Straight Wall Container, 23-3/4"Lx15-3/4"Wx8-1/4"H, Gray, qté par paquet : 4
45,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires