Quantité minimale: 12
Prix : 1 069,00 $
Les clients ont également été consultés
Nos réservoirs à toit ouvert sont conçus pour utilisation dans des milieux de densité 1.8. Si un boîtier en fibre de verre est utilisé, la cote remonte à 2.2. Apporter un soutien structurel et empêcher le renflement au bas de la cuve. Boyaux sont également requis pour une utilisation avec les médias d’une densité supérieure à 1,8 ou pour une utilisation à des températures élevées prolongées.
Usine optionnelle installée Casting vendu séparément; doit être acheté avec le Tank.Call pour les prix.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Diamètre 24 in (60,96 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Diamètre extérieur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Épaisseur 1/4 en
- Poids 50 lbs (22,73 kg)
Détails du produit
- Tolérance à la température 140° F / 60° C
- Assemblage requis Non
- Capacité 80 gal (302,83 l)
- Graduation 5 L
- Quantité par paquet 1
- Marque Saint Gobain
- Matériau HDPE
- Style Cuve cylindrique à fond plat
- Numéro de référence du fabricant 11100-0080
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications FDA 21 CFR 177,152
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Plaque porte-étiquette pour contenant tout usage Kennedy Group ASTB2, 4-1/2 po x 6-1/2 po, blanc, qté par paquet : 1000
Article nº : B1866504
Pas encore évalué
6 100,00 $
Stand w/Support du sol pour cuve cylindrique à fond plat 80 gallons de Saint-Gobain
Article nº : B904342
Pas encore évalué
1 269,00 $
Socle surélevé pour cuve cylindrique à fond plat 80 gallons de Saint-Gobain
Article nº : B904353
Pas encore évalué
1 779,00 $
Peuplements élevées w/Support pour cuve cylindrique à fond plat 80 Gallon de Saint-Gobain
Article nº : B904362
Pas encore évalué
2 269,00 $
Saint Gobain HDPE Heavyweight, 80 gallons, réservoir cylindrique w/Cover, 24 "Dia. x 48 » H, 1/4 « mur, blanc
1069,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires