Prix : 1 089,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 089,00 .
- Achetez 6-11 1 035,00 .
- Acheter 12+ 999,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Construction soudée avec 1-5/16" diviseurs tubulaires OD sur une base de tube carré et cornière qui comprend le décalage vers le bas de trous et se maintient matériel stocké sur le sol. Baies de stockage (4 total) sont 7" de large avec 1500 lb capacité lors de chaque ouverture. Support est livré avec des séparateurs verticaux (3) : 27", 36 » et 42 » élevé.
Poids &Dimensions
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 43-1/2 po (110,49 cm)
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 4 baies
- Type de construction Soudé
- Type Soudé
- Marque Little Giant
- Matériau Acier soudé
- Numéro de référence du fabricant SR-3648
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MICHAEL
Date de : Septembre 03, 2021
-
Reviewer : Teresa
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très bon produit -
Reviewer : SANDRA
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bonne qualité, une construction robuste
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Support d'entreposage vertical Little Giant®
1089,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit