Prix : 179,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Aluminium Cantilever Heavy Duty Shelf, 18"Wx36"L
Étagère, style bar lourd Cantilevered, construction en aluminium, capacité de poids de 900 livres, NSF. Fabricants Garantie à vie sur la construction et contre la rouille et la corrosion.
Étagère, style bar lourd Cantilevered, construction en aluminium, capacité de poids de 900 livres, NSF. Fabricants Garantie à vie sur la construction et contre la rouille et la corrosion.
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
Détails du produit
- Type d’étagère Robuste
- Devoir Lourdes
- Nom/numéro du modèle 607600
- Type Plateau en aluminium
- Marque Nouvel âge industriel
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 2501
- Capacité des étagères 900 lbs (409,09 kg)
Garantie
- Garantie Fabricants garantie à vie sur le chantier et contre la rouille et la Corrosion
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
New Age - Cantilever Rack Heavy Duty Shelf, 36"Wx18"D, 900 Lbs Capacity, Aluminium
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit