Prix : 249,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Aluminium Cantilever T-Bar Shelf, 18"Wx36"L
Étagère, T-bar Style Cantilevered, construction en aluminium, capacité de poids de 900 livres, NSF. Fabricants Garantie à vie sur la construction et contre la rouille et la corrosion.
Étagère, T-bar Style Cantilevered, construction en aluminium, capacité de poids de 900 livres, NSF. Fabricants Garantie à vie sur la construction et contre la rouille et la corrosion.
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
Détails du produit
- Type Plateau en aluminium
- Marque Nouvel âge industriel
- Matériau Aluminium
- Type d’étagère T-Bar (T-Bar)
- Numéro de référence du fabricant 2521
- Capacité des étagères 900 lbs (409,09 kg)
Garantie
- Garantie Fabricants garantie à vie sur le chantier et contre la rouille et la Corrosion
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
New Age - Cantilever Rack T-Bar Shelf, 36"Wx18"D, 900 lbs Capacity, Aluminium
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit