Souvent achetés ensemble
Prix : 2 519,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Étagères cantilever service moyen d’un système de faible coût de stockage pour stocker du bois et autres éléments longs et plats avec facilité. Les unités à double face sont super pour le centre des allées ou des rangées. Effectuée à l’aide de gros calibre en acier avec fini en émail gris. Bras tendus permettent des réglages de l’outil libre d’une hauteur par incréments de 3". Base peut servir de plateau inférieur pour stockage supplémentaire. Comprend un renforcement horizontal ensemble de 47" W, montants 2 et 16 bras tendus. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 54 in (137,16 cm)
- Hauteur 96 in (243,84 cm)
- Longueur du bras 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids 10600 lbs (4 818,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Nombre d’armes 16
- Capacité du bras 600 lbs (272,73 kg)
- Devoir Médium
- Type Unité de starter
- Marque Global Industrial
- Série 1000
- Matériau Acier
- Nombre de côtés 2
- Numéro de référence du fabricant 248375
- Couleur Gris
- Type de bras Bras droit
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
70,95 $
Global Industrial™ 24 » Cantilever Inclined Arm, 600 Lb Cap., For 1000 Series
Article nº : 793778
Pas encore évalué
75,95 $
Démarreur de rack cantilever industriel™ double face global, 48 « Lx54 » Dx96 « H
2519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires