Souvent achetés ensemble
Prix : 2 889,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Résout les exigences de stockage les plus strictes pour le stock de barres d’acier, le bois d’œuvre, les tuyaux et plus de colonnes à double face disponibles. S’adapte très robustes et super capacités bras tendus. Des vitesses de traitement, peut accueillir des objets encombrants qui présentent souvent un problème d’espace. 12-3/8" D montants offrent rigidité et résistance supérieure sur tous les autres supports en porte-à-faux. Base de H 12". Permet aux armements réglages de la hauteur par incréments de 3". Installation du bras Pin Keeper pour un assemblage rapide et sécurisé. Finition émail gris. Fabriqué aux Etats-Unis.
Remarque : Cet article est SEULEMENT compatible avec Rayonnages en porte-à-faux Global Industrial™ séries 3000, 4000 et 5000. Vendu en tant que montant simple.
Remarque : Cet article est SEULEMENT compatible avec Rayonnages en porte-à-faux Global Industrial™ séries 3000, 4000 et 5000. Vendu en tant que montant simple.
Poids &Dimensions
- Profondeur 84 in (213,36 cm)
- Largeur 9-1/16 po (23,02 cm)
- Hauteur 192 in (487,68 cm)
- Capacité de poids 41000 lbs (18 636,36 kg)
- Longueur de bras compatible 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Devoir Extra lourd
- Type Position verticale
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Série 3000, 4000, 5000
- Matériau Acier
- Nombre de côtés 2
- Numéro de référence du fabricant 795836
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 48 » Cantilever Brace pour montants 192 », série 3000-5000, 4/Pack
Article nº : 482541
Pas encore évalué
469,95 $
Global Industrial™ 60 » Cantilever Straight Arm, 1650 Lb Cap., For 3000-5000 Series
Article nº : 795847
Pas encore évalué
329,95 $
Global Industrial™ Double Face Cantilever Upright, 84"Dx192"H, série 3000-5000, vendu par chaque
2889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires