Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Faites d’un acier de forte épaisseur durable construction soudée avec émail gris finition pour la longévité de longue durée. Poids moyens en porte-à-faux entre accolades tenir montants moyens ensemble pour maintenir la force et la rigidité des étagères de rangement en porte-à-faux. Permet d’espacer uniformément de montants pour le montage de supports en porte-à-faux. S’adapte sur 72" 96 » et 120 » montants H. Renfort de longueur mesurée de centre à centre du moyeu. Made in USA.Comment commander : commander une accolade par baie. Remarque: Les ensembles d’accolades sont mesurés du centre au centre des montants. La largeur est 35 po. Le nombre d’accolades par série est 2. La couleur est Gris. Remarque : Cet article est SEULEMENT compatible avec Rayonnages en porte-à-faux Global Industrial™ série 1000.
Poids &Dimensions
- Largeur 35 in (88,9 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Devoir Médium
- Type Kit d’attelle
- Pour une utilisation avec 6', 8', 10'H Montants
- Quantité par paquet 2
- Marque Global Industrial
- Série 1000
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 793780
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ 35 » Cantilever Brace pour 72 », 96 », 120 » Uprights, 1000 Series, 2/Pack
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit