Souvent achetés ensemble
Prix : 1 735,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Comprend un ensemble de renforts horizontaux de 47 pouces, 2 montants et 8 bras droits
✓ Augmente le stockage et optimise l’espace
✓ Made in USA
Rangez facilement le bois d’œuvre et d’autres articles longs et plats avec le démarreur de rack en porte-à-faux simple face Global Industrial™. Ce rack en porte-à-faux durable fournit un système de stockage à faible coût pour les entreprises de manutention et autres installations industrielles. Cette unité peut être placée contre les murs et ses bras droits permettent des ajustements de hauteur sans outil par incréments de 3 ». La base peut être utilisée comme étagère inférieure pour un stockage supplémentaire, tandis que son acier épais et sa finition en émail gris attrayant garantissent une utilisation durable. Garantie limitée de 1 ans.
✓ Augmente le stockage et optimise l’espace
✓ Made in USA
Rangez facilement le bois d’œuvre et d’autres articles longs et plats avec le démarreur de rack en porte-à-faux simple face Global Industrial™. Ce rack en porte-à-faux durable fournit un système de stockage à faible coût pour les entreprises de manutention et autres installations industrielles. Cette unité peut être placée contre les murs et ses bras droits permettent des ajustements de hauteur sans outil par incréments de 3 ». La base peut être utilisée comme étagère inférieure pour un stockage supplémentaire, tandis que son acier épais et sa finition en émail gris attrayant garantissent une utilisation durable. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 33 in (83,82 cm)
- Hauteur 96 in (243,84 cm)
- Longueur du bras 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids 5300 lbs (2 409,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Nombre d’armes 8
- Capacité du bras 600 lbs (272,73 kg)
- Devoir Médium
- Type Unité de starter
- Marque Global Industrial
- Série 1000
- Matériau Acier
- Nombre de côtés 1
- Numéro de référence du fabricant 248372
- Couleur Gris
- Type de bras Bras droit
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DAVID
Date de : Février 25, 2021
-
Reviewer : FernFarmer
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ces étagères sont bien faites et assez substantielles. Assemblée a été facile (je l’ai fait seul), mais vous voudrez une clé à cliquet à douille que l’espace sur la base est un peu serré. Je les recommande fortement. -
Reviewer : FernFarmer
Date de : Octobre 24, 2011
Votre commentaire :
Bien fait, assez importante, facile à assembler, recommande fortement
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
69,95 $
Global Industrial™ 24 » Cantilever Inclined Arm, 600 Lb Cap., For 1000 Series
Article nº : 793778
Pas encore évalué
74,95 $
Démarreur de rack en porte-à-faux monoface Global Industrial™, 48 « L x 33 » P x 96 « H
1735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires