Souvent achetés ensemble
Prix : 3 289,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La travée large vue dégagée sur ce support robuste cantilever est idéal pour stocker bar stock, les bois et les tubes. Des vitesses de traitement, peut accueillir des objets encombrants qui présentent souvent un problème d’espace. Bras sont construits en acier de calibre 7 et 10 et réglez sur 3" centres. Dispositif de « Gardien de pin » permet un réglage facile pourtant assure le bras ne peut pas être détaché pendant le service. Pour une résistance et un soutien maximaux, les montants sont construits en acier de calibre 7. Crémaillère en porte-à-faux est fini en émail gris durable. L’Assemblée est rapide et facile. Made in USA.
Remarque : Cet article est SEULEMENT compatible avec Rayonnages en porte-à-faux Global Industrial™ séries 3000, 4000 et 5000. Vendu en tant que montant simple.
Remarque : Cet article est SEULEMENT compatible avec Rayonnages en porte-à-faux Global Industrial™ séries 3000, 4000 et 5000. Vendu en tant que montant simple.
Poids &Dimensions
- Profondeur 84 in (213,36 cm)
- Largeur 9-1/16 po (23,02 cm)
- Hauteur 240 in (609,6 cm)
- Capacité de poids 50600 lbs (23000 kg)
- Longueur de bras compatible 24, 30 et 36 po
Détails du produit
- pays États-Unis
- Devoir Extra lourd
- Type Position verticale
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Série 3000, 4000, 5000
- Matériau Acier
- Nombre de côtés 2
- Numéro de référence du fabricant B1966762
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 60 » Cantilever Straight Arm, 1650 Lb Cap., For 3000-5000 Series
Article nº : 795847
Pas encore évalué
329,95 $
Global Industrial™ Double Face Cantilever Upright, 84"Dx240"H, série 3000-5000, vendu par chaque
3289,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires