Prix : 2 959,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 2 959,00 .
- Acheter 3+ 2 815,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rack de débit mobile Gravity
Gravité mobile débit rack réduit les coûts de main de œuvre, profite pleinement de l’espace de stockage inaccessibles et fournit cueillette très efficace système de chaînes de montage. Éléments des dos et roulent vers l’avant pour sauver le temps de chargement. Cette unité 48" W comprend 3 niveaux, chacun avec des séries 3 de 15 centres « Pistes W par niveau sur 3 ». capacité de 1 000 livres par niveau. Comprend robuste 4 "x 2" roulettes pivotantes avec freins latéraux pour faciliter le déplacement. Assemblage très facile. 7 an de garantie limitée.
Gravité mobile débit rack réduit les coûts de main de œuvre, profite pleinement de l’espace de stockage inaccessibles et fournit cueillette très efficace système de chaînes de montage. Éléments des dos et roulent vers l’avant pour sauver le temps de chargement. Cette unité 48" W comprend 3 niveaux, chacun avec des séries 3 de 15 centres « Pistes W par niveau sur 3 ». capacité de 1 000 livres par niveau. Comprend robuste 4 "x 2" roulettes pivotantes avec freins latéraux pour faciliter le déplacement. Assemblage très facile. 7 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 54 in (137,16 cm)
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
- Poids 299 lbs (135,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Suivre la configuration Rouleau
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Type Support Starter
- Marque UNEX
- Nombre de niveaux 3
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant FCM99SR48483
- Capacité des étagères 1000 lbs (454,55 kg)
- Matériel d’étagère Aluminium
- Type de roue Polyoléfine plastique pivotant avec frein
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Vidéo
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Brian
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Juan A Trujillo
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le rack Flow fonctionne très bien pour ce dont nous avons besoin. Il est solide et robuste.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étagère mobile à cellules de débit par gravité UNEX FCM99SR48483 48 po larg. x 48 po prof. x 54 po haut.
2959,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires