Prix : 1 439,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 439,00 .
- Acheter 3+ 1 365,00 .
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
NIVEAUX DE DÉBIT DE GRAVITÉ
Niveau de débit de Rack palette rénovations votre rack palette à une grille d’écoulement de carton dans les moments ! Les clips permettent l’installation de n’importe quel porte-palettes Tear Drop ou des montants avec des centres de 2 » et des ouvertures fendues de 7/16 » minimum. Ce niveau de débit de gravité permet d’ajouter plus de produits dans le demi-espace ! Augmente la productivité et le flux de travail en augmentant la facilité d’accès et minimiser les déplacements. Niveaux démontable facilement boulonner ensemble. Inclut des clips 4 suspendus par niveau pour les réglages de la hauteur facile. Les poutres avant lisses acceptent des étiquettes autocollantes pour l’identification. Kenrail rouleau pistes sont faites avec l’acier de canal de calibre 22 inversé et incluent 7/8" rouleaux de diamètre sur 1 ½" centres. 22 jauge profilées en acier guide rails régler par tranches de ½" pour les ajustements de la voie. Niveaux incluent Kenrail 12 et 5 rails de guidage. Clips permettent des réglages de la hauteur 1". 25 lb par capacité de pieds carrés.
Peut être utilisé sur 84"& 96" profonde rayonnages à palettes.
Niveau de débit de Rack palette rénovations votre rack palette à une grille d’écoulement de carton dans les moments ! Les clips permettent l’installation de n’importe quel porte-palettes Tear Drop ou des montants avec des centres de 2 » et des ouvertures fendues de 7/16 » minimum. Ce niveau de débit de gravité permet d’ajouter plus de produits dans le demi-espace ! Augmente la productivité et le flux de travail en augmentant la facilité d’accès et minimiser les déplacements. Niveaux démontable facilement boulonner ensemble. Inclut des clips 4 suspendus par niveau pour les réglages de la hauteur facile. Les poutres avant lisses acceptent des étiquettes autocollantes pour l’identification. Kenrail rouleau pistes sont faites avec l’acier de canal de calibre 22 inversé et incluent 7/8" rouleaux de diamètre sur 1 ½" centres. 22 jauge profilées en acier guide rails régler par tranches de ½" pour les ajustements de la voie. Niveaux incluent Kenrail 12 et 5 rails de guidage. Clips permettent des réglages de la hauteur 1". 25 lb par capacité de pieds carrés.
Peut être utilisé sur 84"& 96" profonde rayonnages à palettes.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 84 ou 96 po
- Capacité de poids 96W x 96D - 256 & 96W x 84D - 224 lb
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Voies par niveau 6
- Suivre la configuration Rouleau
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type Module complémentaire de niveau
- Marque Keneco
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 1200 lbs (545,45 kg)
- Couleur Bleu
- Type de roue 3/4" Rouleaux en plastique de diamètre sur 1-1/2" Centres
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Niveau d’écoulement par gravité (96 » L x 96 » P) ou (96 » L x 84 « P) pour rayonnage à palettes Tear Drop
1439,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires