Prix : 1 645,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 1 645,00 .
- Achetez 2-5 1 559,00 .
- Acheter 6+ 1 509,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ÉCOULEMENT PAR GRAVITÉ
RACK DE CARTON
Contribue à rend le contrôle des stocks plus efficace. Conception unique de « flow » utilise la gravité aux cartons de glisser vers l’avant pour un accès facile. Charges de l’arrière pour assurer ce premier inventaire en est le premier inventaire dehors. Cartons sont transportés sur les pistes de roller construits des canaux en acier galvanisés en forme de U avec roues en plastique qui soutien 50 lb/pi boîte rails de guidage réglable horizontalement et poutres peuvent être ajustés verticalement pour s’adapter à différentes tailles de carton. Niveaux d’étagère de stockage sont réglables sur 1,5" centres pour la flexibilité de la hauteur. Rails de guidage de boîte sont utilisées entre chaque paire de voies à rouleaux. Les titres de rouleaux supplémentaires peuvent être ajoutés selon la taille de carton. Chaque niveau de stockage de flux de gravité comprend quatre paires de pistes de roller avec cinq rails de guidage de boîte et un support transversal. Supports incluent 5/8" particules épaisses Conseil haut niveau stockage qui supporte jusqu'à fini en émail cuit gris 1000 lb. Facilité de montage.
RACK DE CARTON
Contribue à rend le contrôle des stocks plus efficace. Conception unique de « flow » utilise la gravité aux cartons de glisser vers l’avant pour un accès facile. Charges de l’arrière pour assurer ce premier inventaire en est le premier inventaire dehors. Cartons sont transportés sur les pistes de roller construits des canaux en acier galvanisés en forme de U avec roues en plastique qui soutien 50 lb/pi boîte rails de guidage réglable horizontalement et poutres peuvent être ajustés verticalement pour s’adapter à différentes tailles de carton. Niveaux d’étagère de stockage sont réglables sur 1,5" centres pour la flexibilité de la hauteur. Rails de guidage de boîte sont utilisées entre chaque paire de voies à rouleaux. Les titres de rouleaux supplémentaires peuvent être ajoutés selon la taille de carton. Chaque niveau de stockage de flux de gravité comprend quatre paires de pistes de roller avec cinq rails de guidage de boîte et un support transversal. Supports incluent 5/8" particules épaisses Conseil haut niveau stockage qui supporte jusqu'à fini en émail cuit gris 1000 lb. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Poids 190 lbs (86,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Suivre la configuration Lit de roue
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type Support Starter
- Marque Global Industrial
- Nombre de niveaux 4
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 184058
- Capacité des étagères 750 lbs (340,91 kg)
- Matériel d’étagère Plastique
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jeffery
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Gravity Flow Carton Rack Niveau supplémentaire 96"W x 48"D
Article nº : 653276
Pas encore évalué
375,95 $
56,95 $
77,95 $
Global Industrial™ Single Depth Gravity Flow Carton Rack 4 LEVEL 96"W x 48"D x 84H"
1645,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires