Prix : 669,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 669,00 $ ch.
- Acheter 2 639,00 $ ch.
- Acheter 3+ 619,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce camion de stockage étagère oblique permet une visibilité maximale et un accès facile. Conception de chargement arrière assure la rotation des stocks. Finition chromée est suffisamment attractive pour l’affichage de la marchandise, pourtant assez durable pour le prélèvement de l’inventaire entrepôt. Tablettes individuelles ajuster par incréments de 1". 5-1/2" H fixation lèvre avant pour garder le contenu en place disposent d’étagères. Capacité totale unité lb 1200 comprend 4 étagères inclinées, deux 54" à l’avant et deux postes d’arrière 63" et quatre 5" diamètre x 1-1/4"W polyuréthane roulettes. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 69 in (175,26 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité maximale des étagères lb 125 750 lbs.
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
Détails du produit
- Nombre de panneaux latéraux Ouvert
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Type d’étagère Fil oblique
- Matériau de la roue Polyuréthanne
- Type Camion polyvalent
- Marque Nexel
- Nombre de niveaux 4
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 400 lbs (181,82 kg)
- Couleur Argent
- Type de roue Pivotant 4
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Camion d’étagères à fil incliné Nexel® avec 4 étagères, 48 « L x 24 » L x 69 « H
669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires