Prix : 2 799,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Avec un angle de plateau de degrés 15 pour la production de la chaîne de montage, assembleurs peuvent plus facilement Découvre et ramasser des pièces de tablettes selon les besoins. Comme le produit est utilisé, nouveau produit glisse en place à l’arrière, offrant un point de travail perpétuellement fourni/pick et d’accroître considérablement la productivité. Support frontal a produit arrêt pour garder des cartons, des bacs ou des récipients de glisser par-dessus bord avant. Tablette inférieure peut être inversé pour directs boîtes vides de la zone de travail. Une méthode très rentable pour s’approvisionner, stocker et augmenter la densité de cube. Combiner avec étagères de démarreur pour créer des lignes entières de rayonnage. Simplement bloquer dans les montants de démarreur et charger les étagères.
Poids &Dimensions
- Largeur 50 po (127 cm)
- Profondeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Capacité de poids 2500 lbs (1 136,36 kg)
- Poids 201 lbs (91,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Suivre la configuration Bac de prélèvement
- Type d’étagère Incliné
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type Module complémentaire de rack
- Marque Schaefer
- Nombre de niveaux 5
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 550 lbs (250 kg)
- Numéro de référence du fabricant OLAU.3250S
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Acier Pick rayonnage, niveau 5, unique, Tilt, 78" H x 50" L x 32 « D, Add-on
2799,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires