Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Peut votre plaque prendre leurs abus ? AlligatorBoard plaque métallique est fabriqué selon les plus hauts standards 20 poids lourds en acier d’épaisseur. Il est plus fort et plus durable qu’une plaque ordinaire - il ne sera pas se déformer, déchirer, décolorer ou rouille. Il a trous alvéolées uniques, -renforcement de la force. Et c’est plus facile à installer que d’autres plaques trop. Elle est superbe et dure.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Acier de calibre 20 poids lourds
- Facile à installer avec la quincaillerie fournie
- Contient jusqu'à 90 livres lorsqu’il est monté sur poteaux
- Ne se rouilleront pas
- Unique, renforçant la force trous alvéolées acceptent crochets standards
- Coins ouverts le rendent facile de faire passer le câble de haut-parleur ou extension cordons derrière les panneaux chauffants
- Est livré avec une garantie limitée de 5 ans
- Disponible dans une variété de tailles de panneau et bande
- Pour une utilisation dans les garages, ateliers, salles de service, cuisines, salles de jeux, restaurants, hôpitaux, usines, des magasins de détail, salles d’exposition, Foire expositions, etc.
- Pas besoin de trame - brides intégré 5/8" vous permettent de monter directement à n’importe quel mur
Poids &Dimensions
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Profondeur 3/4 en
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- Longueur 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Marque AlligatorBoard
- Quantité par paquet 2
- Description Alligator bord panneaux panneau perforé
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant ALGBRD16x32PTD-BLU
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Alligator bord Pegboard panneaux - Powdercoat bleu 16 x 32 (2 pc)
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires