Prix : 25,95 $
Les clients ont également été consultés
Simple tige 6" LocHook™ Peg crochet
Idéal pour une utilisation dans des environnements de soins de santé, médicaux, alimentaires et marine. En utilisant l’acier inoxydable résistant à la corrosion. Caractéristiques 2 4 points carrés imbriqués onglets et qui s’attachent à LocBoard™ pour la puissance de possession de métal-métal. Crochets peuvent être pivotés ou combinés avec d’autres crochets pour améliorer la capacité de rétention et stockage des éléments de formes irrégulière d’offrir. 6" simple tige avec coude 90°. Monte verticalement ou horizontalement pour LocBoard™ avec LocScrews inclus. Garantie à vie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Type Crochet simple
- Quantité par paquet 3
- Marque Triton Products
- Assemblage requis Non
- Description Crochet simple tige
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 61629
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la capacité de charge estimée de ce crochet ?
Question posée par : JESSE, 27, 2016 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Jesse, malheureusement nous n’avons pas ces informations disponibles même si cela a été conçu et testé pour répondre à presque toutes les applications commerciales ou industrielles. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Produits Triton Tige unique en acier inoxydable 6 « 90 degrés de pliage, 3 pc
25,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit