Prix : 159,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 159,95 $ ch.
- Acheter 6+ 155,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
SUPPORT STRUCTUREL FARDAGE EN PLASTIQUE
Ventilé haut
Grille en plastique robuste est facile à nettoyer à la vapeur et à désinfecter. Résistant aux huiles, acides et plupart des produits chimiques. Flow-thru grille permet aux liquides de tomber ou de vidange en dessous. Capable de résister aux températures extrêmes, idéales pour les réfrigérateurs ou congélateurs. Léger pour un transport aisé et nettoyage du sol sous. Forte 2 5/8 "serrures de plate-forme épais avec 2 3/8" messages pour former un assemblage rigide.
Ventilé haut
Grille en plastique robuste est facile à nettoyer à la vapeur et à désinfecter. Résistant aux huiles, acides et plupart des produits chimiques. Flow-thru grille permet aux liquides de tomber ou de vidange en dessous. Capable de résister aux températures extrêmes, idéales pour les réfrigérateurs ou congélateurs. Léger pour un transport aisé et nettoyage du sol sous. Forte 2 5/8 "serrures de plate-forme épais avec 2 3/8" messages pour former un assemblage rigide.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
- Capacité maximale des étagères lb 800 1400 lbs.
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 1
- Type d’étagère Ventilé
- Marque Structural Plastics Corp
- Matériau Plastique
- Capacité des étagères 1000 lbs (454,55 kg)
- Numéro de référence du fabricant D4824
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Support de rangement en plastique avec dessus ventilé, 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 12 po de hauteur
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit