Prix : 72,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Ajouter un autre niveau à votre panier en vrac pour plus d’espace mémoire. Comprend une paire de poutres en forme-Z. Poutres sont faites avec des 3-1/2" H x 12 calibre acier Z pour la force supplémentaire. Caractéristiques de trois grands crochets de 1 po à chaque extrémité pour une connexion positive aux montants. 18"D les modèles n'incluent pas les supports de plate-forme. Se fixe facilement sur les poutres pour installation sans outil. Finition de manteau de poudre grise.
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Type de pont Aucun plateau
- Assemblage requis Oui
- Type d’étagère Double Rivet Z Beam
- Nom/numéro du modèle 504530
- Type Étagère sans boulon
- Marque Global Industrial
- Style Niveau supplémentaire
- Numéro de référence du fabricant 504530A
- Capacité des étagères 3800 lbs (1 727,27 kg)
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Galerie de photos et vidéos
-
Niveau supplémentaire 60" W x 18" D aucun pont
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, rack extra robuste, pas de pont, 60 « L x 18 » P, gris
72,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange